パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
スーパーグリップG オーシャンプラスチック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70829633
品番
BSGK-10FOP-OB
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
海洋プラスチックを使用した環境に優しい油性ボールペン。
グリーン購入法
適合
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
インク色
黒
色(軸)
オーシャンブルー
種類
油性ボールペン
最大径(Φmm)
10.6
全長(mm)
146
線の太さ
細字
材質
軸・クリップ:樹脂
材質(グリップ)
エラストマー
材質(インキ)
油性染料インキ
替芯
BSRF-6F-B
用途
紙への筆記
シリーズ
スーパーグリップG
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20 112 008
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※海から回収したプラスチックを使用しているため、商品本体に黒点が見られる場合があります。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。