曜日別特売
WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649

WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649
WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649
WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649
WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649
WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649
WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649
WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649
WH-065-AB(51834) 修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 70829649

修正テープ ホワイパーラッシュ 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70829649品番WH-065-AB(51834)
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

<抗菌性能>
銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用。
安全性確認済みの抗菌剤を使用。
(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」
「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)
<製品機能>
ホワイパーブランド最大特長:直進性が高く、重ね引きに強い「ミニローラーヘッド」
本体を反転させて’押し引き’:消したい文字を見ながら「1文字修正」が可能(=2WAY機能)
握りやすさを追及:ペン型タイプ
ペン先で削れにくい『薄さらテープ』を採用、さらさらときれいに上書き。

材質抗菌剤配合樹脂使用(本体ケース・フック部:PS、ノック部:ABS、グリップ部:エラストマー)テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×21×116色(本体)ホワイト/ライトブルー商品タイプ本体(詰替え式)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする