スムーズプリットお試しパック!!
プリット:
1.のりの主成分に植物由来成分※を使用し、環境に配慮&安心。※のり部分(乾燥重量中)の約92%が、でんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分。
2.粘着力・接着力が強いので、厚手の封筒や厚紙もしっかりくっつく。工作や掲示物にもぴったり。
3.衣服についても20℃の水と通常の洗剤で洗い落せる。固形ののりなので手を汚しにくい。
スムーズプリット:
1.超なめらかな塗りごこち。軽い力でスーッと塗れる。
2.ダマができにくく、ムラなく均一に塗ることができる。ノートのプリント貼りにぴったり。
3.伝票やレシートなどの薄い紙の貼り付けも、ヨレたりボコボコしたりせず、キレイに仕上がる。