※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁182シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70829894 品番 182E1-2-83-PSL-3L/DC24V
参考基準価格(税別)¥10,640 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。

作動方式外部パイロット形 配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0〜0.7、(パイロット)0.2〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57) 給油不要 ポート数2ポート リード線長さ(mm)3000 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 ボタン仕様ロック突出形(手動) 結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下 用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする