はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70829938 品番 SC-175S-AB(35737)
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

優れた切れ味はそのまま。
抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心!
[特徴]
根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」。
細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」。
(抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合)。
がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」。
やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」。
小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め。
刃先が丸いので安心。

材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POM 全長(mm)174 ピンク 板厚(mm)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174 刃渡り(mm)65 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする