コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 丸形
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70830052
品番
1A-PBDA6
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
用途
ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。
仕様
標準ペンシリンダ
取付
片フート形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
クッション
なし
使用圧力範囲(MPa)
0.12〜0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50〜750
ロッド先端ねじ
金具なし