1-PBDA16 クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ 70830262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70830262品番1-PBDA16
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。

用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする