ベビーチェアワイド 生後7か月から 天然木 ライトブラウン/ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ライトブラウン 注文コード70830588 品番TC-201 TN/LBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生後7ヶ月(お座りができるようになって)から使用が可能なベビーチェアです。ワイドなので大人の方もご使用いただけます。バーチ材で落ち着いた色なので、ダイニングテーブルにも合わせやすいです。床を傷つけにくくするためのフエルトが付属しており、汚れが落としやすいPVCを座面に使用しました。お子様が安心して使えるように、環境に人に優しい水性塗料です。

用途お子様のダイニングチェアに。 質量(kg)4 ライトブラウン サイズ(cm)幅49×奥行44×高さ72 対応年齢:生後7か月から(お座りができるようになって) 高さ(cm)足のせ:2段階(25/28) 塗装水性塗料 座面高(cm)3段階(42/45/48)
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする