おりたたみベビーチェア 生後7か月から 天然木 ライトブラウン/ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70830606 品番 TC-202T LBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

生後7ヶ月(お座りができるようになって)から使用が可能なおりたたみベビーチェアです。トレイは位置が調節可能なのでお子様の成長に合わせやすいです。脚、座面高さはねじ込みでの調節が可能です。バーチ材で落ち着いた色なのでダイニングテーブルにも合わせやすいです。床を傷つけにくくするためのフエルトが付属しております。お子様が安心して使えるように、環境に人に優しい水性塗料です。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。ずり落ち防止のベルト付きなので安心です。

用途お子様のダイニングチェアに。 質量(kg)8 ライトブラウン タイプトレイ位置調整:3段階、足のせ高さ:2段階調整 サイズ(cm)幅47×奥行62×高さ54 対応年齢:生後7か月から(お座りができるようになって) 塗装水性塗料 座面高(cm)3段階(42/48/54)
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする