回転高座椅子 ミュート 折り畳み式 ブラック/アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70830631 品番 SS-260HS-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

360度回転できる高座椅子です。ヘッドは14段階ギア式で体勢に合わせて頭をしっかり支えます。背もたれは手元レバーガス式無段階リクライニングできます。クッション材にポケットコイルを使用しており、臀部にかかった耐圧を優しく包み込みます。

用途リラックスチェアに。 質量(kg)13 ブラック サイズ(cm)幅68×奥行58-102×高さ93 頭部14段ギア 折りたたみ寸法(mm)68×58×57
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする