uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
事務用スタンダード鉛筆 9000
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
鉛筆硬度
B
注文コード
70830683
品番
K9000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60
この商品は
鉛筆硬度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
芯色
黒
鉛筆硬度
B
質量(g)
61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×177×17
主な用途
一般用