平インテリア産業
平インテリア産業の デスク・テーブル
平インテリア産業の 食堂用テーブル
R.O 布団が掛けれるテーブル ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70830746
品番
TD-2502M BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーク無垢材でのダイニング、こたつ兼用テーブルです。脚が継脚になっているので、ダイニング、ロータイプこたつとしても使用可能です。
用途
ダイニングテーブルに。
サイズ(cm)
幅80×奥行80×高さ48/73
高さ(cm)
テーブル:Dテーブルにした場合73、ロータイプの場合48
塗装
天板オイル塗装/他・水性アクリル塗料
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません