SSPB6-M5-X ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ) 70831006

※サンプル画像(画像はSSPB4-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPB6-M5-X ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ) 70831006
SSPB6-M5-X ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ) 70831006

ステンレスSUS316継手 ティー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6ねじサイズM5×0.8注文コード70831006品番SSPB6-M5-X
参考基準価格(税別)¥3,652販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
オプションフッ素グリース仕様材質SUS316形状ティー質量(g)21使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)寸法L(mm)20.1寸法H(mm)8材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)3オリフィス径(Φmm)2.4寸法E(mm)20.1寸法B(mm)17.2寸法C(mm)16.8チューブ外径(Φmm)6寸法P(Φmm)11.8ねじサイズM5×0.8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする