ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 紙皿・ドリンク関連商品
ケーピープラテックの プラスチックコップ
プラコップ クリアカップDY-78-10 ケーピープラテック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50点)
注文コード
70831060
品番
54993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
満杯容量:約300cc。かき氷、シェイク、タピオカ等に。
材質
APET
寸法(mm)
Φ78.00×102.00
容量(mL)
300
質量(g)
8