画像準備中

プラコップ クリアカップDY-78-8 ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70831069 品番54991
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

満杯容量:約240cc。かき氷、シェイク、タピオカ等に。

材質APET 寸法(mm)Φ78.00×82.00 容量(mL)240 質量(g)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする