曜日別特売
SSPC10-03 ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831119

※サンプル画像(画像はSSPC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPC10-03 ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831119
SSPC10-03 ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831119

ステンレスSUS316継手 ストレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)10材質SUS316注文コード70831119品番SSPC10-03
参考基準価格(税別)¥2,156販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316形状ストレート質量(g)27使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)寸法L(mm)22寸法H(mm)17材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)12オリフィス径(Φmm)8.5寸法B(mm)28.3寸法C(mm)19.7チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)寸法RR3/8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS352製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70831313
2022-11-29
用途: 機械メンテ
デリア食品株式会社製造業

ピスコさんのチューブ継手は良く利用させて頂いております。使いやすく重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする