画像準備中

プラコップ クリアカップDY-92-12 ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70831121 品番54994
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

満杯容量:約420cc。かき氷、シェイク、タピオカ等に。

材質APET 寸法(mm)Φ92.00×108.00 容量(mL)420 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする