ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 紙皿・ドリンク関連商品
ケーピープラテックの プラスチックコップ
プラコップ クリアカップDY-92-16 ケーピープラテック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50点)
注文コード
70831130
品番
54995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
底径:Φ54。満杯容量:約500ccかき氷、シェイク、タピオカ等に。
材質
APET
寸法(mm)
Φ92.00×137.00
容量(mL)
500
質量(g)
14