※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁丸形シリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70831206 品番375-4A
参考基準価格(税別)¥20,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1〜0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)6 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする