※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形375シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100(50/60Hz) ポート数3ポート 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO) 注文コード70831267 品番375E1-11-T/AC100V
参考基準価格(税別)¥25,180 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電圧・ポート数・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc3/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) ポート数3ポート 質量(kg)0.9 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)AC100(50/60Hz) ボタン仕様ノンロック形(手動) 結線方式ターミナルボックス付 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06 ポートの種類シングルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO) 用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする