※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)AC200(50/60Hz)
ポート数2ポート
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
注文コード70831285
品番375E1-2/AC200V
参考基準価格(税別)¥23,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品は電圧・ポート数・仕様など18種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。