曜日別特売
SSPC8-01-X ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831426

※サンプル画像(画像はSSPC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPC8-01-X ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831426
SSPC8-01-X ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ) 70831426

ステンレスSUS316継手 ストレート

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)8材質SUS316注文コード70831426品番SSPC8-01-X
参考基準価格(税別)¥1,727販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションフッ素グリース仕様材質SUS316形状ストレート質量(g)14使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)寸法L(mm)21.8寸法H(mm)14材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)25.8寸法C(mm)17.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)寸法RR1/8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS346製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70831313
2022-11-29
用途: 機械メンテ
デリア食品株式会社製造業

ピスコさんのチューブ継手は良く利用させて頂いております。使いやすく重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする