※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形501シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70831617 品番501-4SE2/AC200V
参考基準価格(税別)¥34,490 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 電圧(V)AC200(50/60Hz) ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 結線方式コンジット 配管接続口径Rc1/2 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5) ポートの種類キープソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする