バイオ 枠越 24-12 OC J10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70831735 品番FAPZ592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。

材質バイオPET 寸法(mm)240×114×44 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする