SSPL16-04-X ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831864

※サンプル画像(画像はSSPL8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPL16-04-X ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831864
SSPL16-04-X ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70831864

ステンレスSUS316継手 エルボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)16寸法RR1/2注文コード70831864品番SSPL16-04-X
参考基準価格(税別)¥7,172販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状エルボチューブ外径(Φmm)16材質SUS316材質(シール)FKM寸法RR1/2寸法A(mm)15寸法B(mm)35寸法L(mm)38.7寸法P(Φmm)23.7寸法C(mm)24寸法E(mm)32.3寸法H(mm)21質量(g)88オリフィス径(Φmm)13オプションフッ素グリース仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする