PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS316継手 エルボ
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状
エルボ
材質
SUS316
材質(シール)
FKM
使用温度範囲(℃)
-5~150(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
寸法R
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70831697
SSPL10-02
10
R1/4
11
24.5
26.9
16.8
19.7
24.8
14
34
8
¥
3,575
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70831706
SSPL10-02-TP
10
R1/4
11
24.5
26.9
16.8
19.7
24.8
14
34
8
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
70831715
SSPL10-02-X
10
R1/4
11
24.5
26.9
16.8
19.7
24.8
14
34
8
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70831724
SSPL10-02-X-TP
10
R1/4
11
24.5
26.9
16.8
19.7
24.8
14
34
8
¥
3,685
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831733
SSPL10-03
10
R3/8
12
28
30.1
16.8
19.7
24.8
17
44
8
¥
3,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
70831749
SSPL10-03-TP
10
R3/8
12
28
30.1
16.8
19.7
24.8
17
44
8
¥
3,685
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
70831758
SSPL10-03-X
10
R3/8
12
28
30.1
16.8
19.7
24.8
17
44
8
¥
3,685
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831767
SSPL10-03-X-TP
10
R3/8
12
28
30.1
16.8
19.7
24.8
17
44
8
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
70831776
SSPL12-03
12
R3/8
12
29.5
33.1
19.8
23.3
29.4
17
59
10
¥
4,741
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70831785
SSPL12-03-TP
12
R3/8
12
29.5
33.1
19.8
23.3
29.4
17
59
10
¥
4,796
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70831794
SSPL12-03-X
12
R3/8
12
29.5
33.1
19.8
23.3
29.4
17
59
10
¥
4,796
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831803
SSPL12-03-X-TP
12
R3/8
12
29.5
33.1
19.8
23.3
29.4
17
59
10
¥
4,851
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831819
SSPL12-04
12
R1/2
15
33
34.7
19.8
29.3
29.4
21
74
10
¥
4,862
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70831828
SSPL12-04-TP
12
R1/2
15
33
34.7
19.8
29.3
29.4
21
74
10
¥
4,917
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
70831837
SSPL12-04-X
12
R1/2
15
33
34.7
19.8
29.3
29.4
21
74
10
¥
4,917
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831846
SSPL16-04
16
R1/2
15
35
38.7
23.7
24
32.3
21
88
13
¥
7,117
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
70831855
SSPL16-04-TP
16
R1/2
15
35
38.7
23.7
24
32.3
21
88
13
¥
7,172
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
70831864
SSPL16-04-X
16
R1/2
15
35
38.7
23.7
24
32.3
21
88
13
¥
7,172
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70831873
SSPL4-01
4
R1/8
8
17
17.9
9.9
14.9
18.1
10
13
2.5
¥
2,002
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70831889
SSPL4-01-TP
4
R1/8
8
17
17.9
9.9
14.9
18.1
10
13
2.5
¥
2,057
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70831898
SSPL4-01-X
4
R1/8
8
17
17.9
9.9
14.9
18.1
10
13
2.5
¥
2,057
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831907
SSPL4-01-X-TP
4
R1/8
8
17
17.9
9.9
14.9
18.1
10
13
2.5
¥
2,112
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70831916
SSPL4-M5
4
M5×0.8
3
15.8
17.7
9.9
14.9
19
8
12
2.4
¥
2,101
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70831925
SSPL4-M5-X
4
M5×0.8
3
15.8
17.7
9.9
14.9
19
8
12
2.4
¥
2,156
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831934
SSPL6-01
6
R1/8
8
18
19.9
11.8
16.8
19.7
10
16
4
¥
2,288
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70831943
SSPL6-01-TP
6
R1/8
8
18
19.9
11.8
16.8
19.7
10
16
4
¥
2,343
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70831959
SSPL6-01-X
6
R1/8
8
18
19.9
11.8
16.8
19.7
10
16
4
¥
2,343
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831968
SSPL6-01-X-TP
6
R1/8
8
18
19.9
11.8
16.8
19.7
10
16
4
¥
2,398
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70831977
SSPL6-02
6
R1/4
11
22
21.9
11.8
16.8
19.7
14
23
4
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70831986
SSPL6-02-TP
6
R1/4
11
22
21.9
11.8
16.8
19.7
14
23
4
¥
2,365
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70831995
SSPL6-02-X
6
R1/4
11
22
21.9
11.8
16.8
19.7
14
23
4
¥
2,365
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70832004
SSPL6-02-X-TP
6
R1/4
11
22
21.9
11.8
16.8
19.7
14
23
4
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70832013
SSPL6-M5
6
M5×0.8
3
17.2
20.1
11.8
16.8
20.1
8
14
2.4
¥
2,398
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70832029
SSPL6-M5-X
6
M5×0.8
3
17.2
20.1
11.8
16.8
20.1
8
14
2.4
¥
2,453
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
70832038
SSPL8-01
8
R1/8
8
20
22.9
13.8
17.8
21.7
12
22
5
¥
2,717
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70832047
SSPL8-01-TP
8
R1/8
8
20
22.9
13.8
17.8
21.7
12
22
5
¥
2,772
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70832056
SSPL8-01-X
8
R1/8
8
20
22.9
13.8
17.8
21.7
12
22
5
¥
2,772
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
70832065
SSPL8-01-X-TP
8
R1/8
8
20
22.9
13.8
17.8
21.7
12
22
5
¥
2,827
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70832074
SSPL8-02
8
R1/4
11
23.1
23.9
13.8
17.8
21.7
14
28
6
¥
2,739
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70832083
SSPL8-02-TP
8
R1/4
11
23.1
23.9
13.8
17.8
21.7
14
28
6
¥
2,794
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70832099
SSPL8-02-X
8
R1/4
11
23.1
23.9
13.8
17.8
21.7
14
28
6
¥
2,794
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70832108
SSPL8-02-X-TP
8
R1/4
11
23.1
23.9
13.8
17.8
21.7
14
28
6
¥
2,849
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください