惣菜容器 RHF ラトフ 15-13B あまた青 リスパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70831979 品番RHPR204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラップ・トップシール・フタが選べる無敵のフラットトップ形状。人手不足や繁忙時間帯での使い分けが可能です。縦にも横にもラベルが貼れる。小スペースの縦陳列にも対応できるので、小型店様にもおすすめ。従来品より断熱性をアップし、レンジアップ後に持っても熱すぎないあんしん設計。耐熱温度130℃。本体のみ、蓋は別売りです。[あまた青]土の味わい深さが手作りの温かみを感じさせる陶器模様。[容量]約350ml。

材質PPH 寸法(mm)150×131×36 容量(mL)350 質量(g)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする