惣菜容器 RHF ラトフ 20-13B やわらぎ茶 リスパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70831997 品番RHPR505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラップ・トップシール・フタが選べる無敵のフラットトップ形状。人手不足や繁忙時間帯での使い分けが可能です。縦にも横にもラベルが貼れる。小スペースの縦陳列にも対応できるので、小型店様にもおすすめ。従来品より断熱性をアップし、レンジアップ後に持っても熱すぎないあんしん設計。耐熱温度130℃。本体のみ、蓋は別売りです。[やわらぎ茶]手編みの器を思わせる木の模様。[容量]約480ml。

材質PPH 寸法(mm)196×131×36 容量(mL)480 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする