SSPL8-02 ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70832074

SSPL8-02 ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70832074
SSPL8-02 ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70832074

ステンレスSUS316継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)8寸法RR1/4注文コード70832074品番SSPL8-02
参考基準価格(税別)¥2,739販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状エルボチューブ外径(Φmm)8材質SUS316材質(シール)FKM寸法RR1/4寸法A(mm)11寸法B(mm)23.1寸法L(mm)23.9寸法P(Φmm)13.8寸法C(mm)17.8寸法E(mm)21.7寸法H(mm)14質量(g)28オリフィス径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする