曜日別特売
8-60D マルチシリーズ(全項) コガネイ 70832703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●モジュール・アダプタ:ブラケット兼用Dモジュール注文コード70832703品番8-60D
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ

用途
圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
仕様●モジュール・アダプタ:ブラケット兼用Dモジュール適合機種-質量(g)260ボディサイズ600シリーズ、HR600、HRA600用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法Q(mm)-寸法AL(mm)-配管接続口径-寸法AA(mm)-寸法AC(mm)-寸法AD(mm)-寸法AB(mm)-寸法AG(mm)-寸法AH(mm)-寸法AP(mm)-寸法AQ(mm)-寸法AT(mm)-寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法AM(mm)-寸法AN(mm)-寸法AJ(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする