曜日別特売
SSPY10 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832853

※サンプル画像(画像はSSPY8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPY10 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832853
SSPY10 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832853
SSPY10 ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 70832853

ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)10注文コード70832853品番SSPY10
参考基準価格(税別)¥6,853販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316形状ユニオンワイ質量(g)72材質(シール)FKM寸法F(mm)17.9オリフィス径(Φmm)8.9寸法B(mm)52.3寸法C(mm)19.7チューブ外径(Φmm)10寸法T(mm)16.8寸法d(Φmm)4.3寸法J(mm)18寸法P(Φmm)16.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする