画像準備中

ペリカンエアーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70833158 品番 1535BKAIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)558×355×228 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)284×518×183 クッションウレタンフォーム付 用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など 仕様取得スペック:IP67、DEF STAN81-41/STANG4280、インテリアボリューム:0.027 m3、南京錠穴径:0.8 cm 材質パージの体:ABS、パージベント:ハイフロー ゴアテックス 3 ミクロンの疎水性不織布 質量(kg)4.5 ブラック 材質(本体)独自のポリプロピレンブレンド タイプウレタンフォーム付 最高温度(℃)71 深さ(mm)蓋:51、ボトム:132、総:183 材質(Oリング)EPDM 浮力(kg)29.4 バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)558 外寸法・高さ(mm)228 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数2 外寸法・奥行(mm)355 最低温度(℃)-51 有効内寸法・奥行(mm)518 有効内寸法・高さ(mm)183 有効内寸法・幅(mm)284 材質(ラッチ)ABS
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする