※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁010シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベース付●マフラ:マフラなし 注文コード70833184 品番A010-4E1-25-PLL/DC24V
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5〜10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。

作動方式内部パイロット形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02) 給油不要 ポート数5ポート リード線長さ(mm)300 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下 ベース取付ベースなし ポートの種類シングルソレノイド 用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベース付●マフラ:マフラなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする