7010 スムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー リーブル 70833219 7010 スムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー リーブル 70833219

スムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 70833219 品番 7010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。
指先にエンボス加工を施しています。

サイズXS 全長(cm)29 中指長(cm)7 手の平幅(cm)掌部:7.5±5 手のひらまわり(cm)15 材質天然ラテックスゴム ベージュ 厚さ(mm)指先部:0.19±0.03、掌部:0.16±0.03 規格食品衛生法適合 機能伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70833219
2023-06-29
用途:
作業用
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

軟らかくて使い易いです。
値段も手頃で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする