※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
温度(℃)
70
注文コード
70833334
品番
BV409112
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
温度
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色
本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-10〜50
定格電圧(V)
DC24
温度(℃)
70
表面処理
端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)
DC15〜33
定格電流(mA)
100