※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
配管接続口径Rc1/2
応答時間(DC24V)40ms/40ms以下、(AC100V、AC200V)35ms/40ms以下
仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベース付(配管Rc1/2)●弁機能:シングルソレノイド
注文コード70833988
品番A600-4E1-25/DC24V
参考基準価格(税別)¥25,540
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品は配管接続口径・応答時間・仕様など13種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。