※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●3ポジションバルブ弁機能:エキゾーストセンタ●サブベース:サブベース付(配管Rc1/2)●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
注文コード70834094
品番A603-4E2-13-25/AC200V
参考基準価格(税別)¥41,750
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。