曜日別特売
SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897
SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897
SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897
SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897
SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897
SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897
SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897
SFC-055SA2-11B-20B SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ 70835897

SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード70835897品番SFC-055SA2-11B-20B
参考基準価格(税別)¥14,320販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。
いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。
クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。
軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。
クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。
カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。
エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)50000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.42慣性モーメント(×10-6kg・m2)188許容偏心(mm)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする