※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロエジェクタMEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時開(NO)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 注文コード70836018 品番AME07-E1-11/DC24V
参考基準価格(税別)¥13,430 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.6 空気消費量(L/min)23(圧縮) 有効断面積(mm2)0.8 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1 ソレノイドグロメット ノズル径(Φmm)0.7 最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側) 用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ) 仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時開(NO)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用) 使用温度範囲(℃)5〜50 電圧(V)DC24 作動方式直接作動 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 最高真空圧力(kPa)-86.7 ボタン仕様ノンロック形(手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする