※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロエジェクタMEDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC) 注文コード70836097 品番AMED07-E1-E-PLL/DC24V
参考基準価格(税別)¥33,520 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。

排気方式マフラ排気 リード線長さ(mm)2000 ノズル径(Φmm)0.7 スイッチ有無(電子式)真空スイッチ付(PS310) ソレノイドエルコネクタ 用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ) 仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC) 形式取付エジェクタ(マニホールド取付用) 電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする