※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空バルブユニットMV030・090タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70836307 品番AMV180-03-F-PL/DC24V
参考基準価格(税別)¥23,960 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。

電圧(V)DC24 リード線(m)0.3 配線方式エルコネクタ・プラスコモン(LEDインジケータ付) 真空スイッチ真空スイッチなし 用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式 形式AMV180真空供給側有効断面積4.0mm2(V→VS) バルブ構造真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC) フィルターフィルタ付 電磁弁オプション常時閉(NC)タイプ取付用 マニホールド取付方法A形マニホールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする