商品画像

4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837895 4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837895 4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837895 4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837895

ハーディワンセーフティー 4003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70837895 品番 4003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

目を引く型押し一体成形デザインが特徴のセーフティーシューズが新登場です。
アッパー型押し一体成形により縫製箇所がないので、外部の摩擦などによる縫い外れや糸切れが少ないです。
驚くほど軽くて疲れにくい。片足約240g(26.0cm)の超軽量セーフティーシューズです。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途一般作業全般 形状ローカット カーキ サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)アウト:ゴム、ミッド:EVA+TPR 標準質量(g/片足)240(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする