商品画像

4004 ハーディワンセーフティーミドルカット 4004 カジメイク 70838035 4004 ハーディワンセーフティーミドルカット 4004 カジメイク 70838035 4004 ハーディワンセーフティーミドルカット 4004 カジメイク 70838035

ハーディワンセーフティーミドルカット 4004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70838035 品番 4004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

目を引く型押し一体成形デザインが特徴のミドルカットセーフティーシューズが新登場です。
アッパー型押し一体成形により縫製箇所がないので、外部の摩擦などによる縫い外れや糸切れが少ないです。
驚くほど軽くて疲れにくい。片足約256g(26.0cm)の超軽量セーフティーシューズです。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途一般作業全般 形状ミドルカット アイボリー サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)アウト:ゴム、ミッド:EVA+TPR 標準質量(g/片足)256(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする