商品画像

6438 レインパス 6438 カジメイク 70838191 6438 レインパス 6438 カジメイク 70838191 6438 レインパス 6438 カジメイク 70838191 6438 レインパス 6438 カジメイク 70838191 6438 レインパス 6438 カジメイク 70838191

レインパス 6438

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70838191 品番 6438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レインブーツに見えないカジュアルなデザインで急な雨対策として普段履きにも。毎日履きたい一足です。
PVCインジェクション(一体成型)で防水性が高く雨の日でも安心です。
かかと部分に厚みを出したインソールは、クッション性が高く足の疲れを軽減します。

材質PVC グレー サイズM 標準質量(g/片足)450(Lサイズ) 材質(先芯)なし 材質(インソール)EVA+ポリエステル 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする