理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の シールド(防災面)
理研化学の かぶり型
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
透明
注文コード
70838367
品番
350-C(透明)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
防災面
質量(g)
212
レンズ色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
H215×W250
レンズ
アクリル