画像準備中

防災面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色GY 注文コード70838410 品番350-C(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はレンズ色など10種類から選べます 他の種類を見る
形状防災面 質量(g)212 レンズ色GY 寸法(幅W×高さH)(mm)H215×W250 レンズアクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする