防災面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色G2 注文コード70838480 品番350-Z(G2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はレンズ色など5種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットに傷が付きにくい2点止めなのでしっかりと固定できます。

形状防災面 質量(g)250 レンズ色G2 寸法(幅W×高さH)(mm)H215×W250 レンズアクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする