メイン

GD340017PE スプラッシュガード ボトルアクセサリー ギヨデザインズ 70839627 GD340017PE スプラッシュガード ボトルアクセサリー ギヨデザインズ 70839627

スプラッシュガード ボトルアクセサリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード70839627 品番GD340017PE
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は色・仕様10種類から選べます 他の種類を見る

ギヨデザインズ社のスプラッシュガードは広口ボトル(内径52mm)を飲みやすく、注ぎやすくします。ナルゲン、キャメルバック、ジーエスアイ等の広口ボトルに適合します。食品グレードのシリコーンラバー(BPAフリー)は匂いや味がなく、沸騰したお湯で滅菌ができます。

ピンク 質量(g)9 耐熱温度(℃)-40〜230 高さ(cm)1.7 素材シリコーン ボトル形状広口ボトル(内径52mm)用 外径(cm)5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする