用途こたつ、テーブルとして。正方形 暖房 シンプル リバーシブル フラットタイプ
材質天板:PB(低圧メラミン化粧板)、脚:PVC
質量(kg)10
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字石英管ヒーター(型番:MS-303H)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:60×60×38.5
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80
天板形状天面リバーシブル仕様
暖房の目安コタツ側面の温度目安:(強)約55度、(弱)約37度
電源スイッチの種類中間入切スイッチ