合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.51B1バラ 福助工業

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1点) 注文コード70847440 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36

和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。

材質ONY、LLDPE 寸法(mm)巾200(仕上巾150)×マチ50×長さ300、厚さ65μ 質量(g)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする